曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-300JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-300JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35109113CDM2L20-300JZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35109122CDM2L20-300JZ-M9BALSM9BA(-) オプションなし
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35109138CDM2L20-300JZ-M9BM9B(-) オプションなし
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35109147CDM2L20-300JZ-M9BWM9BW(-) オプションなし
22,390
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35109156CDM2L20-300JZ-W-M9BWM9BW(W) 2山ナックルジョイント
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35109165CDM2L20-300JZ-M9BVLM9BV(-) オプションなし
23,380
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする