CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-1100AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-1100AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35130962CDM2L25-1100AZ-M9B0.5M9B
26,020
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35130978CDM2L25-1100AZ-M9BL3M9B
26,680
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35130987CDM2L25-1100AZ-M9NWL3M9NW
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35130996CDM2L25-1100AZ-M9NZ5M9N
27,560
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする