CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-1100Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-1100Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35131005CDM2L25-1100Z(-) オートスイッチなし
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131014CDM2L25-1100Z-A93A93
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131023CDM2L25-1100Z-M9BM9B
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131032CDM2L25-1100Z-M9BWM9BW
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131048CDM2L25-1100Z-M9BWLM9BW
25,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131057CDM2L25-1100Z-M9BWZM9BW
26,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする