CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-120AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-120AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35131346CDM2L25-120AZ(-) オートスイッチなし
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131355CDM2L25-120AZ-A93LA93
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35131364CDM2L25-120AZ-M9BALM9BA
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする