SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-165AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35134715
CDM2L25-165AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥9,680
¥
8,898
¥9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35134724
CDM2L25-165AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥16,500
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35134733
CDM2L25-165AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥17,050
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください