CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-420Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-420Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35149004CDM2L25-420Z(-) オートスイッチなし
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
35149013CDM2L25-420Z-A93A93
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
35149022CDM2L25-420Z-M9BM9B
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35149038CDM2L25-420Z-M9BLM9B
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35149047CDM2L25-420Z-C73CLC73C
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35149056CDM2L25-420Z-M9BZM9B
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35149065CDM2L25-420Z-M9PAVLM9PAV
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする