CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75AJZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75AJZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35158673CDM2L25-75AJZ(-) オートスイッチなし
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35158682CDM2L25-75AJZ-A93ZS-XC6A93
15,510
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
35158698CDM2L25-75AJZ-A93LA93
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35158707CDM2L25-75AJZ-C73CC73C
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35158716CDM2L25-75AJZ-M9BWVLM9BWV
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする