SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75FZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35159057
CDM2L25-75FZ-A93V-XC6
CADデータダウンロード
0.5
A93V
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35159066
CDM2L25-75FZ-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥13,040
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35159075
CDM2L25-75FZ-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥13,700
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください