SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-75JZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35159084
CDM2L25-75JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35159093
CDM2L25-75JZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥15,840
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35159102
CDM2L25-75JZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥17,380
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35159118
CDM2L25-75JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥18,590
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください