CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-1050Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-1050Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1050 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35166303 CDM2L32-1050Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (-) オプションなし
17,820
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35166312 CDM2L32-1050Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N (-) オプションなし
24,200
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35166328 CDM2L32-1050Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW (-) オプションなし
25,190
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35166337 CDM2L32-1050Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW (W) 2山ナックルジョイント
25,360
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35166346 CDM2L32-1050Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW (-) オプションなし
25,850
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする