CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-160AJZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-160AJZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171483CDM2L32-160AJZ(-) オートスイッチなし
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35171492CDM2L32-160AJZ-M9BWM9BW
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35171508CDM2L32-160AJZ-M9BWLM9BW
23,050
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする