CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-100TZ)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-100TZ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35212284CDM2L40-100TZ-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35212293CDM2L40-100TZ-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35212302CDM2L40-100TZ-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35212318CDM2L40-100TZ-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする