曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-2000Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-2000Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)2000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35218243CDM2L40-2000Z(-) オートスイッチなし
40,150
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35218252CDM2L40-2000Z-A93A93
44,110
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35218268CDM2L40-2000Z-A93LA93
44,770
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35218277CDM2L40-2000Z-A93L-XC4A93
46,590
39,980
43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
35218286CDM2L40-2000Z-M9BWM9BW
46,860
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35218295CDM2L40-2000Z-M9BLM9B
46,970
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする