SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-860AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
860
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35240835
CDM2L40-860AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥24,480
¥
21,980
¥24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35240844
CDM2L40-860AZ-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥30,640
¥
26,980
¥29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください