SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-5Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35261564
CDM2RA20-5Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35261573
CDM2RA20-5Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35261582
CDM2RA20-5Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください