SMC
CD Series(CDM2RA25-15+125Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(A) 底面取付形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35270804
CDM2RA25-15+125Z-XC11
CADデータダウンロード
¥16,670
¥
15,980
¥17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35270822
CDM2RA25-15+125Z-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥20,300
¥
18,980
¥20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください