CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-350AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-350AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35285434CDM2RA25-350AZ(-) オートスイッチなし
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285452CDM2RA25-350AZ-A93A93
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285477CDM2RA25-350AZ-A93LA93
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285495CDM2RA25-350AZ-M9BM9B
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285513CDM2RA25-350AZ-M9NM9N
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285538CDM2RA25-350AZ-M9BLM9B
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285565CDM2RA25-350AZ-M9NLM9N
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35285583CDM2RA25-350AZ-M9BALM9BA
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする