SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-80AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315805
CDM2RA40-80AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥12,930
¥
11,980
¥13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35315814
CDM2RA40-80AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥15,070
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35315823
CDM2RA40-80AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥17,550
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35315832
CDM2RA40-80AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥19,090
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください