SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-500Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35320407
CDM2RB20-500Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥11,330
¥
9,798
¥10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35320416
CDM2RB20-500Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥15,950
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35320425
CDM2RB20-500Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥18,040
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35320434
CDM2RB20-500Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥18,370
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください