SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-310Z)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
310
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35326305
CDM2RB25-310Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥9,960
¥
8,898
¥9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35326314
CDM2RB25-310Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください