曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-400AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-400AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35334032CDM2RB32-400AZ(-) オートスイッチなし
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334048CDM2RB32-400AZ-A93A93
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334057CDM2RB32-400AZ-A93LA93
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334066CDM2RB32-400AZ-M9BALM9BA
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334075CDM2RB32-400AZ-B54ZB54
22,330
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする