曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-500AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-500AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35334766CDM2RB32-500AZ(-) オートスイッチなし
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334775CDM2RB32-500AZ-A93LA93
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334784CDM2RB32-500AZ-M9BM9B
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334793CDM2RB32-500AZ-M9NM9N
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334802CDM2RB32-500AZ-M9BWM9BW
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334818CDM2RB32-500AZ-M9BLM9B
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334827CDM2RB32-500AZ-M9BWLM9BW
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334836CDM2RB32-500AZ-H7CLH7C
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35334845CDM2RB32-500AZ-B54ZB54
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする