SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-780AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
780
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35336288
CDM2RB32-780AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥17,490
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35336297
CDM2RB32-780AZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥25,960
¥
24,980
¥27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください