SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-450Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35374228
CDM2U20-450Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥11,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35374237
CDM2U20-450Z-V-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
(V) 1山ナックルジョイント
¥15,350
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35374246
CDM2U20-450Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥18,260
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください