曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-400Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-400Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35400505CDM2U40-400Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400514CDM2U40-400Z-A93A93(-) オプションなし
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400523CDM2U40-400Z-M9BLM9B(-) オプションなし
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400532CDM2U40-400Z-NW-A93A93(W) 2山ナックルジョイント
23,840
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400548CDM2U40-400Z-M9BWVM9BWV(-) オプションなし
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400557CDM2U40-400Z-B54B54(-) オプションなし
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする