SMC
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHF40)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35436345
CDM2WHF40-150Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥12,490
¥
11,980
¥13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436354
CDM2WHF40-150Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥16,450
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください