曜日別特売

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35442042CDM2WU25-25Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし25
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442058CDM2WU25-100Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし100
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442067CDM2WU25-125Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし125
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
35442076CDM2WU25-75AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし75
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
35442085CDM2WU25-100AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし100
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35442094CDM2WU25-125Z-A93S(-) ラバークッションA93125
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35442103CDM2WU25-25Z-M9BWS(-) ラバークッションM9BW25
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442112CDM2WU25-25Z-A93(-) ラバークッションA9325
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442128CDM2WU25-50Z-A93(-) ラバークッションA9350
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35442137CDM2WU25-25Z-M9NL(-) ラバークッションM9N25
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442146CDM2WU25-50Z-M9BW(-) ラバークッションM9BW50
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35442155CDM2WU25-75Z-M9BL(-) ラバークッションM9B75
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442164CDM2WU25-100Z-M9BL(-) ラバークッションM9B100
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35442173CDM2WU25-75Z-M9BVL(-) ラバークッションM9BV75
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする