曜日別特売

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XB40TF)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35444508CDM2XB40TF-100Z100
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35444517CDM2XB40TF-210Z210
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする