曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C50TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C50TN) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35499957CDNA2C50TN-75-D75
¥43,510
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35499966CDNA2C50TN-200-D200
¥46,530
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35499975CDNA2C50TN-250-D250
¥47,740
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35499984CDNA2C50TN-300-D300
¥48,950
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35499993CDNA2C50TN-450-D450
¥52,580
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35500002CDNA2C50TN-300-D-M9PZ300
¥56,430
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする