曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-500N)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-500N) - SMC
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35524344CDNA2F63-500N-D
61,220
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35524353CDNA2F63-500N-D-M9NL
67,980
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35524362CDNA2F63-500N-D-M9BWL
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする