CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB40)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35555616CDNA2WB40-50-D50
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555625CDNA2WB40-75-D75
39,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555634CDNA2WB40-80-D80
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555643CDNA2WB40-100-D100
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555652CDNA2WB40-150-D150
40,870
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555668CDNA2WB40-500-D500
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555677CDNA2WB40-350JN-D350
51,210
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする