CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF40)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35555923CDNA2WF40-25-D25
39,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555932CDNA2WF40-50-D50
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555948CDNA2WF40-150-D150
41,750
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555957CDNA2WF40-300-D300
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555966CDNA2WF40-100-D-Z733100
48,290
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555975CDNA2WF40-200-D-M9BL200
49,450
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする