SMC
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35556508
CDNA2WT63-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
60,120
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556517
CDNA2WT63-200-D-A93L
CADデータダウンロード
200
¥
63,030
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556526
CDNA2WT63-400-D
CADデータダウンロード
400
¥
64,410
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556535
CDNA2WT63-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
67,270
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください