曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CDNGBN32TN)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGBN32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35559755CDNGBN32TN-150-D150
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35559764CDNGBN32TN-200-D200
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35559773CDNGBN32TN-300-D-XC35300
39,270
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35559782CDNGBN32TN-200-D-M9PWSDPC200
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする