曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CDNGDA40)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGDA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35560674CDNGDA40-25-D25
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560683CDNGDA40-125-D125
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560692CDNGDA40-450-D450
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560708CDNGDA40-500-D500
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560717CDNGDA40-200-D-C73200
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560726CDNGDA40-450-D-C73C450
51,540
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560735CDNGDA40-125-D-K59WL125
51,590
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560744CDNGDA40-450-D-C733450
52,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35560753CDNGDA40-1200-D-H7BW1200
65,840
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする