SMC
CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35568216
CDNGTN25-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
33,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568225
CDNGTN25-90-D
CADデータダウンロード
90
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568234
CDNGTN25-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください