CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN32)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35568243CDNGTN32-250-D250
35,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568252CDNGTN32-670-D670
40,650
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568268CDNGTN32-270-D-A93VL-C270
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568277CDNGTN32-50J-D-H7BWZ50
47,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568286CDNGTN32-670-D-M9BWZ670
48,680
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568295CDNGTN32-670-D-M9BWZ-C670
48,680
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする