曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN40)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35568304CDNGTN40-125-D-A93L125
42,850
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568313CDNGTN40-300-D-A93L300
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568322CDNGTN40-125-D-H7A2L125
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568338CDNGTN40-300-D-M9BW300
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568347CDNGTN40-50J-D-M9BL50
47,960
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568356CDNGTN40-300-D-M9BWL300
48,290
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568365CDNGTN40-100-D-B543100
49,720
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35568374CDNGTN40-125-D-H7PWMAPC125
51,870
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする