曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB160)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB160) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35570754CDNSB160-25-D25
¥225,230
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570763CDNSB160-75-D75
¥225,230
¥199,800
¥219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570772CDNSB160-50-D50
¥225,230
¥199,800
¥219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570788CDNSB160-80-D80
¥225,230
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570797CDNSB160-110-D110
¥228,200
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570806CDNSB160-150H-D150
¥228,200
¥199,800
¥219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570815CDNSB160-180-D180
¥231,170
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570824CDNSB160-190-D190
¥231,170
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570833CDNSB160-212-D212
¥234,140
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570842CDNSB160-280-D280
¥237,110
¥219,800
¥241,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570858CDNSB160-320-D320
¥240,080
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570867CDNSB160-400N-D400
¥243,050
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570876CDNSB160-283J-D283
¥246,350
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570885CDNSB160-450-D450
¥248,990
¥229,800
¥252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570894CDNSB160-300K-D300
¥250,090
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570903CDNSB160-250-D-A54L250
¥250,640
¥229,800
¥252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570912CDNSB160-300-D-M9PWL300
¥252,510
¥229,800
¥252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570928CDNSB160-580-D580
¥254,930
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570937CDNSB160-550-D550
¥254,930
¥229,800
¥252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570946CDNSB160-525-D525
¥254,930
¥229,800
¥252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570955CDNSB160-650-D650
¥260,870
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570964CDNSB160-620-D620
¥260,870
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570973CDNSB160-450J-D450
¥261,970
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35570982CDNSB160-750-D750
¥266,810
¥239,800
¥263,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570998CDNSB160-825-D825
¥272,750
¥249,800
¥274,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571007CDNSB160-880-D880
¥272,750
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35571016CDNSB160-914-D914
¥278,690
¥249,800
¥274,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571025CDNSB160-1050-D1050
¥284,630
¥259,800
¥285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする