曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB160TN)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB160TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35571077CDNSB160TN-200-D200
231,170
209,800
230,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571086CDNSB160TN-250-D250
234,140
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571095CDNSB160TN-300-D300
237,110
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571104CDNSB160TN-350-D350
240,080
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35571113CDNSB160TN-400-D400
243,050
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571122CDNSB160TN-400N-D400
243,050
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571138CDNSB160TN-500-D500
248,990
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35571147CDNSB160TN-900-D900
272,750
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする