SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSG160TN)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35577833
CDNSG160TN-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
234,140
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35577842
CDNSG160TN-700-D
CADデータダウンロード
700
¥
260,870
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200