曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSL125TN)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSL125TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578427CDNSL125TN-400-D-M9BL400(L) 3M9B
178,700
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35578436CDNSL125TN-800K-D-J51800(-) 0.5J51
223,030
209,800
230,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする