SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140TF)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35579863
CDNST140TF-250-D
CADデータダウンロード
(-) 両側クッション付
250
¥
196,570
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579872
CDNST140TF-250KR-D
CADデータダウンロード
(R) ロッド側クッション付
250
¥
206,030
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579888
CDNST140TF-500-D
CADデータダウンロード
(-) 両側クッション付
500
¥
209,220
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください