CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST160)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35579897CDNST160-160-D160
235,900
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35579906CDNST160-400K-D400
263,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579915CDNST160-650-D650
265,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579924CDNST160-700-D700
265,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579933CDNST160-450-D-M9N450
268,130
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579942CDNST160-450-D-A54450
269,560
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35579958CDNST160-350-D-A543350
270,270
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579967CDNST160-800R-D800
271,540
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579976CDNST160-600-D-A93L600
272,310
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35579985CDNST160-900-D900
277,480
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35579994CDNST160-880-D880
277,480
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580003CDNST160-700-D-M9BW700
280,340
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580012CDNST160-400-D-M9BL4400
280,890
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580028CDNST160-550-D-P3DWAL550
281,550
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580037CDNST160-700-D-A54L700
282,100
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35580046CDNST160-1000-D1000
283,420
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35580055CDNST160-850-D-M9BW850
292,220
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580064CDNST160-850-D-A54L850
293,980
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580073CDNST160-880-D-A54Z880
294,750
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580082CDNST160-1000-D-M9PWL1000
298,820
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする