CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST160TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST160TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35580098CDNST160TF-500-D500(-) 両側クッション付
253,720
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35580107CDNST160TF-600-D600(-) 両側クッション付
259,660
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35580116CDNST160TF-400KR-D400(R) ロッド側クッション付
263,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする