SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-170DCZ)
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35587852
CDQ2A100-170DCZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
100
170
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください