CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35606138CDQ2A20-10SMZ-A93S(-) 0.5A93(S) 1 pc
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
35606147CDQ2A20-10SMZ-M9PVS(-) 0.5M9PV(S) 1 pc
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
35606156CDQ2A20-10SMZ-M9BVLS(L) 3M9BV(S) 1 pc
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
35606165CDQ2A20-10SMZ-A93L(L) 3A93(-) 2 pcs
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
35606174CDQ2A20-10SMZ-A93VL(L) 3A93V(-) 2 pcs
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする