SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-17DCZ)
ストローク(mm)
17
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Mねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35607468
CDQ2A20-17DCZ
CADデータダウンロード
20
17
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください