SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-38DZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35610855
CDQ2A20-38DZ
CADデータダウンロード
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35610864
CDQ2A20-38DZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください