曜日別特売

CD Series(CDQ2A25-17DCZ)

CD Series(CDQ2A25-17DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35615764CDQ2A25-17DCZ-XB13
7,590
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
35615773CDQ2A25-17DCZ-A93-XB13
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
35615782CDQ2A25-17DCZ-M9P-XB13
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35615798CDQ2A25-17DCZ-M9NL-XB13
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35615807CDQ2A25-17DCZ-M9PVL-XB13
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする